Präzisions-/ Spindellager SNR CH71908HVUJ74, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 24 mm
Präzisions-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:CH71908HVUJ74
Rubix:3304962
EAN:3413521104725


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : CH 71908HVUJ74 (SNR) Schrägkugellager SNR
Das Hochpräzisionslager ist eine leistungsfähige Antwort auf den Einsatz bei hohen Geschwindigkeiten mit erhöhter Effizienz in Bezug auf Steifigkeit, Kapazität und Präzision. Das ULTAGE-Siegel dieser Familie garantiert Ihnen ein ausgezeichnetes Lager. Diese Produktreihe erfüllt perfekt die Erwartungen anspruchsvoller Märkte wie Werkzeugmaschinen.
Das Hochpräzisionslager ist in drei Kategorien unterteilt: Hochpräzisions-Schrägkugellager, Hochpräzisions-Zylinderrollenlager und Hochpräzisions-Axialkugellager.
Hochpräzisionslager: Standard, abgedichtet, für Anwendungen bei hohen und sehr hohen Geschwindigkeiten.
Das Hochpräzisionslager ist in drei Kategorien unterteilt: Hochpräzisions-Schrägkugellager, Hochpräzisions-Zylinderrollenlager und Hochpräzisions-Axialkugellager.
Hochpräzisionslager: Standard, abgedichtet, für Anwendungen bei hohen und sehr hohen Geschwindigkeiten.
Hochpräzisions-Schrägkugellager, Schichtharz-Käfig zentriert auf Außenring
Stärken
Machline High Precision: Standard - Machline ML: High Speed
Machline MLE: Wasserdicht
Machline CH: Hybrid.
Machline MLE: Wasserdicht
Machline CH: Hybrid.
Anwendungen
Werkzeugmaschinen
Produktionsanlagen
Medizintechnik
Transportanlagen
Fertigungsanlagen.
Produktionsanlagen
Medizintechnik
Transportanlagen
Fertigungsanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 62x62x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 116 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mtoch71900 |
| Käfig | phenolharz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
391,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
465,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage