K0359.120 Präzisions-Arretierbolzen mit Rastnut, Form:B, Stahl
Präzisions-Arretierbolzen mit konischem Arretierstift, Typ B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0359.120
Rubix:158386
EAN:4059245021437



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | automatenstahl |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0359.120 Präzisions-Arretierbolzen mit Rastnut, Form:B, Stahl
Werkstoff: Stahl, Griffkugel Thermoplast.Ausführung: gehärtet und geschliffen, Griffkugel schwarzgrau.Hinweis: Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht. Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung.
Präzisions-Arretierbolzen mit konischer Aufnahme
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 348 g |
|---|---|
| Werkstoff | automatenstahl |
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
131,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen