K0340.1104 Arretierbolzen mit Rastnut, GR.1, Stahl
Arretierbolzen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0340.1104
Rubix:323627
EAN:4059245013746



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | ungehärtet |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0340.1104 Arretierbolzen mit Rastnut, GR.1, Stahl
Werkstoff: Stahl Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: blau chromatiert.Bestellbeispiel: K0340.1206Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden.Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Arretierbolzen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Oberfläche Grundkörper | ungehärtet |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Toleranz | s ±0,5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std