K0338.1004 Arretierbolzen, GR.0, Form:A, Stahl
Arretierbolzen Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0338.1004
Rubix:160090
EAN:4059245010509



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 7,94 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0338.1004 Arretierbolzen, GR.0, Form:A, Stahl
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Arretierbolzen, Stahl, Arretierstift gehärtet
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 10 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 7,94 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std