K0359.016 Präzisions-Arretierbolzen ohne Rastnut, Form:A, Stahl
Präzisions-Arretierbolzen mit konischem Arretierstift, Typ A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0359.016
Rubix:146714
EAN:4059245021376



Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0359.016 Präzisions-Arretierbolzen ohne Rastnut, Form:A, Stahl
Werkstoff: Stahl, Griffkugel Thermoplast.Ausführung: gehärtet und geschliffen, Griffkugel schwarzgrau.Hinweis: Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht. Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung.
Präzisions-Arretierbolzen mit konischer Aufnahme
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 228 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Oberfläche Grundkörper | gehärtet |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen