Referenzen
Käfer Messuhrenfabrik:10238
Rubix:1094799
Hersteller:10238
EAN:4031452102383
Produktdetails : 9433000020 Messuhr M 2/20 S D58mm
Präzisions-Messuhr M2/20SD58mm KÄFER
Präzisions-Messuhr mit großem Messbereich Ausführung: Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6, bei Messbereich 100 mm Ø 10 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Die wesentlichen Stellen der Messwerke sind in Lochsteinen aus Rubin gelagert. Lieferung im Etui. Mit Stoßschutzrad, welches den Messbolzen vor Beschädigungen schützt.
Präzisions-Messuhr mit großem Messbereich Ausführung: Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6, bei Messbereich 100 mm Ø 10 mm h6) sind aus widerstandsfähigem, nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Die wesentlichen Stellen der Messwerke sind in Lochsteinen aus Rubin gelagert. Lieferung im Etui. Mit Stoßschutzrad, welches den Messbolzen vor Beschädigungen schützt.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90178090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

