892064 Fühlhebelmessgerät Digital 0-0,8 mm Aufl. 0,05 mm

Hebel-Messuhren, digital

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS Cutline:892064
Rubix:3265160
EAN:3660338446580
892064 Fühlhebelmessgerät Digital 0-0,8 mm Aufl. 0,05 mm

Technische Zusammenfassung

Messbereich, Minimum0 mm
Messbereich, Maximum0,8 mm
Auflösung0,01 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 892064 Fühlhebelmessgerät Digital 0-0,8 mm Aufl. 0,05 mm


Fühlhebelmessgerät Digital 0-0,8 mm Aufl. 0,05 mm

Stärken

Schutzart IP65

Anwendungen

Digitale Hebelmessuhr
LCD-Display mit klarer Ablesung
Mechanische Teile in Edelstahl, gehärtet für
Werkstattanwendungen und Kalibrierzwecke

Technische Informationen


Attribute
Messbereich, Minimum0 mm
Messbereich, Maximum0,8 mm
Auflösung0,01 mm
Gehäusedurchmesser45 mm
Messkraft2,5 N
176,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
209,68 € inkl. MwSt.