Referenzen
Mitutoyo:513-426-10E
Rubix:3875792
EAN:4946368675978




Technische Zusammenfassung
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 25 mm |
| Auflösung | 0,01 mm |
Produktdetails : 513-426-10E Fühlhebel, horizontal
Messuhr, horizontale Ausführung, 1,5 mm, 0,01 mm, 8 mm Schaft
Stärken
-Drastisch verbesserte Haltbarkeit, Empfindlichkeit und Sichtbarkeit
-Blendfreie, flache Kristallfläche ermöglicht ein einfaches Ablesen der Skaleneinteilung
-O-Ring-Dichtung auf der Lünette sorgt für eine reibungslose Drehung und verhindert das Eindringen von Staub und Öl in die Zifferblattfläche
-Die Stiftlänge ist auf der Zifferblattfläche, um einen Ersatz nachzubestellen
-Mehrschichtige Beschichtungen auf dem Kristall
-Blendfreie, flache Kristallfläche ermöglicht ein einfaches Ablesen der Skaleneinteilung
-O-Ring-Dichtung auf der Lünette sorgt für eine reibungslose Drehung und verhindert das Eindringen von Staub und Öl in die Zifferblattfläche
-Die Stiftlänge ist auf der Zifferblattfläche, um einen Ersatz nachzubestellen
-Mehrschichtige Beschichtungen auf dem Kristall
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 25 mm |
| Auflösung | 0,01 mm |
| Gehäusedurchmesser | 40 mm |
| Messkraft | 0,4 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
188,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage