Referenzen
Mitutoyo:513-452-10T
Rubix:3868978
EAN:4946368676463




Technische Zusammenfassung
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 0,7 mm |
| Auflösung | 0,01 mm |
Produktdetails : 513-452-10T Fühlhebel, vertikal
Fühlhebel, vertikal
Serie 513
<
Serie 513
<
Stärken
-Drastisch verbesserte Haltbarkeit, Empfindlichkeit und Sichtbarkeit
-Blendfreie, flache Kristallfläche ermöglicht ein einfaches Ablesen der Skaleneinteilung
-O-Ring-Dichtung auf der Lünette sorgt für eine reibungslose Drehung und verhindert das Eindringen von Staub und Öl in die Zifferblattfläche
-Die Stiftlänge ist auf der Zifferblattfläche, um einen Ersatz nachzubestellen
-Mehrschichtige Beschichtungen auf dem Kristall
-Blendfreie, flache Kristallfläche ermöglicht ein einfaches Ablesen der Skaleneinteilung
-O-Ring-Dichtung auf der Lünette sorgt für eine reibungslose Drehung und verhindert das Eindringen von Staub und Öl in die Zifferblattfläche
-Die Stiftlänge ist auf der Zifferblattfläche, um einen Ersatz nachzubestellen
-Mehrschichtige Beschichtungen auf dem Kristall
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 0,7 mm |
| Auflösung | 0,01 mm |
| Gehäusedurchmesser | 40 mm |
| Messkraft | 0,3 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
183,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage