1000XXH-400-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:1000 XXH 400
Rubix:1576143
Hersteller:92575303
EAN:5414465680359
1000XXH-400-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Zusammenfassung
Profilxxh
Wirklänge100 ''
Riemenbreite101,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1000XXH-400-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip® Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in OE-Qualität für Ihre konventionellen Antriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von kleinsten Antrieben (Computerdrucker) bis hin zu schwerer Maschinentechnik (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxxh
Wirklänge100 ''
Riemenbreite101,6 mm
Zahnteilung31,75 mm
Werkstoffchloropren (kern);glasfaser (zugträger);nylon (gewebeabdeckung);neopren (körper)
Anzahl Zähne80
Höhe15,2 mm
Wirklänge (mm)2540 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.030,51 exkl. MwSt.
/ Stück
1.226,31 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage