490XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:490 XL 037
Rubix:1576863
Hersteller:927740933
EAN:5412571234725
490XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Wirklänge49 ''
Riemenbreite9,525 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 490XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge49 ''
Riemenbreite9,525 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne245
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)1244,6 mm
Zolltarifcode40103900
700,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
833,59 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage