424XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:424 XL 037
Rubix:1576783
Hersteller:927752855
EAN:5412571257625
424XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Wirklänge42,4 ''
Riemenbreite9,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 424XL-037-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge42,4 ''
Riemenbreite9,5 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne212
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)1076,96 mm
Zolltarifcode40103900
12,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,39 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage