Referenzen
Gates:284 XL 025
Rubix:1576584
Hersteller:927754025
EAN:5412571263794

Produktdetails : 284XL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 28,4 '' |
| Riemenbreite | 6,4 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 142 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 721,36 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
708,76 € exkl. MwSt.
/ 116 Stück
843,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
