230XL-031-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:230 XL 031
Rubix:1576502
Hersteller:927752624
EAN:5412571256246
230XL-031-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Wirklänge23 ''
Riemenbreite7,94 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 230XL-031-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge23 ''
Riemenbreite7,94 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne115
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)584,2 mm
Zolltarifcode40103900
6,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,88 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage