Referenzen
Gates:96 XL 025
Rubix:1577173
Hersteller:927742604
EAN:5414465087738

Produktdetails : 96XL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 9,6 '' |
| Riemenbreite | 6,35 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 48 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 243,84 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
412,96 € exkl. MwSt.
/ 116 Stück
491,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
