76XL-031-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:76 XL 031
Rubix:1577064
Hersteller:927741761
EAN:5412571238365
76XL-031-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Wirklänge7,6 ''
Riemenbreite7,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 76XL-031-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilxl
Wirklänge7,6 ''
Riemenbreite7,9 mm
Zahnteilung5,08 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne38
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)193,04 mm
Zolltarifcode40103900
245,40 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
292,03 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage