296MXL-MM-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP Wickel GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:296 MXL 1800
Rubix:1577334
Hersteller:925440674
EAN:5414465077654
296MXL-MM-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP Wickel GATES

Technische Zusammenfassung

Profilmxl
Wirklänge2,96 ''
Riemenbreite457 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 296MXL-MM-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP Wickel GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Die klassischen synchronen PowerGrip-Zahnriemen von Gates bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Profilmxl
Wirklänge2,96 ''
Riemenbreite457 mm
Zahnteilung2,03 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne37
Höhe1,14 mm
Wirklänge (mm)75,18 mm
Zolltarifcode40103900
242,21 € exkl. MwSt.
/ 457 Millimeter
288,23 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar