1600MXL-019-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:1600 MXL 019
Rubix:1576347
Hersteller:927741385
EAN:5412571236811
1600MXL-019-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilmxl
Wirklänge16 ''
Riemenbreite4,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1600MXL-019-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilmxl
Wirklänge16 ''
Riemenbreite4,8 mm
Zahnteilung2,03 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne200
Höhe1,14 mm
Wirklänge (mm)406,4 mm
Zolltarifcode40103900
5,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,96 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage