1472MXL-019-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:1472 MXL 019
Rubix:1576316
Hersteller:927741365
EAN:5412571236675
1472MXL-019-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilmxl
Wirklänge14,72 ''
Riemenbreite4,763 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1472MXL-019-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilmxl
Wirklänge14,72 ''
Riemenbreite4,763 mm
Zahnteilung2,03 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne184
Höhe1,14 mm
Wirklänge (mm)373,89 mm
Zolltarifcode40103900
5,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,53 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage