800MXL-012-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:800 MXL 012
Rubix:1577085
Hersteller:927753380
EAN:5412571260519
800MXL-012-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilmxl
Wirklänge8 ''
Riemenbreite3,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 800MXL-012-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilmxl
Wirklänge8 ''
Riemenbreite3,2 mm
Zahnteilung2,03 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne100
Höhe1,14 mm
Wirklänge (mm)203,2 mm
Zolltarifcode40103900
644,28 € exkl. MwSt.
/ 236 Stück
766,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage