776MXL-019-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:776 MXL 019
Rubix:1577074
Hersteller:925790229
EAN:5412571227413
776MXL-019-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilmxl
Wirklänge7,76 ''
Riemenbreite4,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 776MXL-019-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilmxl
Wirklänge7,76 ''
Riemenbreite4,8 mm
Zahnteilung2,03 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne97
Höhe1,14 mm
Wirklänge (mm)197,1 mm
Zolltarifcode40103900
431,27 € exkl. MwSt.
/ 101 Stück
513,21 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage