Referenzen
Gates:680 MXL 025
Rubix:1577020
Hersteller:927741820
EAN:5412571238594

Produktdetails : 680MXL-025-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 6,8 '' |
| Riemenbreite | 6,4 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Werkstoff | cr |
| Anzahl Zähne | 85 |
| Höhe | 1,14 mm |
| Wirklänge (mm) | 172,72 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
636,84 € exkl. MwSt.
/ 116 Stück
757,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage