632MXL-012-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

PowerGrip™ Timing

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:632 MXL 012
Rubix:1576988
Hersteller:927741096
EAN:5412571235517
632MXL-012-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES
Technische Zusammenfassung
Profilmxl
Wirklänge6,32 ''
Riemenbreite3,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 632MXL-012-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Die klassischen synchronen PowerGrip™-Zahnriemen von Gates® bieten eine wartungsfreie, wirtschaftliche Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre herkömmlichen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Sein Anwendungsbereich erstreckt sich von Kleinstantrieben (Computerdrucker) bis hin zu Hochleistungsmaschinen (Ölpumpen etc.). Durch das trapezförmige Zahnprofil ist dieser Riemen gut für den Einsatz in Positionierungsanwendungen geeignet.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilmxl
Wirklänge6,32 ''
Riemenbreite3,2 mm
Zahnteilung2,03 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne79
Höhe1,14 mm
Wirklänge (mm)160,53 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
393,68 exkl. MwSt.
/ 152 Stück
468,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage