PROMO25 POWERFAST II TANOS M137 Tanos-Box Powerfast II 1.801teilig

PowerFast II Systainer-Box M137 - Promo

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:574617
Rubix:3758599
Hersteller:PowerFast II Systainer-Box M137 - Promo
EAN:4048962536904
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typpowerfast ii systainer-box m137

Produktdetails : PROMO25 POWERFAST II TANOS M137 Tanos-Box Powerfast II 1.801teilig


Die Spanplattenschraube für eine schnelle und flexible Verarbeitung.
• Die erhöhte Gewindesteigung der Schraube reduziert die Einschraubzeit deutlich • Die Schraubenspitze mit den drei Rippen sorgt für ein schnelles Anbissverhalten und Vorfräsen • Die Schaftfräsrippen in Kombination mit der Kernfräsergeometrie reduzieren den Einschraubwiderstand spürbar • Die PowerFast II ist eine Schraube mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower oder UX) • 1801 Teile: 1800 x PowerFast II, 1 x ProfiBit Set • Robuste, kombinierbare Systainer-Box für einen handlichen und sicheren Transport Sichern Sie sich jetzt die praktische Systainer-Box - gefüllt mit 1800 PowerFast II Schrauben mit Teilgewinde in den gängigen Abmessungen und einem ProfiBit Set. Die fischer PowerFast II ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Voll- oder Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Funktion: • Schrauben mit Teilgewinde können Holzbauteile fest gegeneinander verspannen • Vollgewindeschrauben sind für die Befestigung von dünnen Bauteilen und in weniger festen Holzwerkstoffen (z. B. Weichhölzern) empfehlenswert • Schrauben mit Senkkopf können oberflächenbündig im Holz versenkt werden

Stärken

• Die Schraubengeometrie der PowerFast II sorgt für eine schnelle, komfortable und flexible Montage • Die Spanplattenschraube hat ein deutlich reduzierteres Spaltverhalten im Vergleich zu handelsüblichen Schrauben • Die PowerFast II mit Hochleistungswachsbeschichtung vermindert das Einschraubdrehmoment und erlaubt problemlos ein randnahes Verschrauben • Die galvanische Verzinkung, blau passiviert, enthält keine Chrom VI Anteile und ist damit sehr umweltverträglich

Anwendungen

• Für die Verwendung in tragenden Holzkonstruktionen, zur Verbindung von Teilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Holzwerkstoffplatten, etc • Für Verbindungen von Metallteilen auf Holz, wie z. B. Metallbeschlägen, Winkeln, Balkenschuhen und sonstigen Metall- und Holzverbindungen • Für Anwendungen mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower und UX)

Technische Informationen


Attribute
Typpowerfast ii systainer-box m137
152,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,58 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage