Referenzen
Gates:5L550K 6955 POWERATED
Rubix:1420848
Hersteller:84236955
EAN:5412571033595

Produktdetails : 5L6955 POWERATED Keilriemen POWERATED GATES
Keilriemen POWERATED GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5l |
|---|---|
| Länge | 1397 mm |
| Typ | 5l keilriemen |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
102,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
