Referenzen
Gates:3L220K 6722 POWERATED
Rubix:1418723
Hersteller:84236722
EAN:5412571032116

Produktdetails : 3L6722 POWERATED Keilriemen POWERATED GATES
Keilriemen POWERATED GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3l |
|---|---|
| Länge | 559 mm |
| Typ | 3l keilriemen |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
