Referenzen
Gates:4L83 6883 POWERATED
Rubix:1420036
Hersteller:84236883
EAN:5412571033120

Produktdetails : 4L6883 POWERATED Keilriemen POWERATED GATES
Keilriemen POWERATED GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 4l |
|---|---|
| Länge | 2108 mm |
| Typ | 4l keilriemen |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
