Referenzen
Gates:3L310K 6731 POWERATED
Rubix:1419044
Hersteller:84236731
EAN:5412571032208

Produktdetails : 3L6731 POWERATED Keilriemen POWERATED GATES
Keilriemen POWERATED GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3l |
|---|---|
| Länge | 787 mm |
| Typ | 3l keilriemen |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
