Referenzen
Gates:4L74 6874 POWERATED
Rubix:1419954
Hersteller:84236874
EAN:5412571033038

Produktdetails : 4L6874 POWERATED Keilriemen POWERATED GATES
Keilriemen POWERATED GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 4l |
|---|---|
| Länge | 1880 mm |
| Typ | 4l keilriemen |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
