13X2575AVP-M2 TM Keilriemen TRUCK POWER MARATHON 2 Optibelt
optibelt TRUCK POWER MARATHON 2
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:AVP 13 X 2575 TM
Rubix:1320699
Hersteller:1690873
EAN:4014486357714

Produktdetails : 13X2575AVP-M2 TM Keilriemen TRUCK POWER MARATHON 2 Optibelt
Keilriemen - flankenoffen, wartungsfrei
Keilriemen TRUCK POWER MARATHON 2 Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | avp 13 |
|---|---|
| Länge | 2575 mm |
| Typ | truck power marathon 2 |
| Höhe | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
