22-PKR1POLYESTER Keilriemen endlich mit Auflage Optibelt
optibelt OPTIMAT PKR C/22
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:O-PKR 22 PKR 1 POLYESTER
Rubix:180782
Hersteller:1919620
EAN:4014486147520

Produktdetails : 22-PKR1POLYESTER Keilriemen endlich mit Auflage Optibelt
Endliche Keilriemen nach DIN 2216, mit Auflage
Keilriemen endlich mit Auflage Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Typ | optimat pkr |
| Höhe | 17 mm |
| Werkstoff | polyester |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Stärke | 3 mm |
| Farbe | braun |
| Breite | 22 mm |
| Querschnitt | 374 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
995,81 € exkl. MwSt.
/ 0,1
1.185,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
