P-1200 (CONTI) Zahnflachriemen SILENTSYNC ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:P-1200
Rubix:1488703
EAN:4010858515195

Technische Zusammenfassung
| Profil | p |
|---|---|
| Länge | 1200 mm |
| Typ | p-1200 (conti) zahnflachriemen silentsync contitech |
Produktdetails : P-1200 (CONTI) Zahnflachriemen SILENTSYNC ContiTech
Zahnriemen für einen besonders leisen und vibrationsarmen Betrieb; exzellent einsetzbar bei horizontalen Antrieben
Zahnflachriemen SILENTSYNC ContiTech
Stärken
temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -40°C bis +95°C, sehr geräuscharm, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, bedingt ölbeständigt, ozonbeständig, alterungsbeständig, wartungsfrei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 346 g |
|---|---|
| Profil | p |
| Länge | 1200 mm |
| Typ | p-1200 (conti) zahnflachriemen silentsync contitech |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
558,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
664,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen