5L510 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech

Staubfester Hochleistungskeilriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 1813

Siehe technische Informationen
Referenzen
ContiTech:5L0510
Rubix:1360592
EAN:4010858661557
5L510 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech
Technische Zusammenfassung
Profil5l
Länge1295 mm
Typ5l510 (conti) keilriemen roflex garden contitech
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5L510 (CONTI) Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech


Hochleistungskeilriemen für kontrollierten Schlupf und geräuschlosen Kupplungseingriff. Speziell entwickelt für Maschinen bei der Garten- und Parkpflege.
Keilriemen ROFLEX GARDEN ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig von -30°C bis +80°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, staubfest, tropenbeständig, erhöhte Leistung, geeignet für höchste Belastung, Kupplungen und Gegenbiegung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht206 g
Profil5l
Länge1295 mm
Typ5l510 (conti) keilriemen roflex garden contitech
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,52 exkl. MwSt.
/ Stück
56,55 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen