6836169 Kraftschneider 210mm Evobolt Schnittleistung 3,6-4-5,2 mm
Schneidzange
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:6836169
Rubix:2011066
EAN:3660338342387

Produktdetails : 6836169 Kraftschneider 210mm Evobolt Schnittleistung 3,6-4-5,2 mm
Zerspanungskopf aus poliertem Stahl. Griffe mit
Doppelmaterialummantelung für einen bequemen Halt.
Ergonomisch mit Scharnier zur Verbesserung der Leistung und Schneidgenauigkeit.
Rückstellfeder und Verriegelungssystem.
Kann mit einer Hand verwendet werden, wodurch der Schneidaufwand um 50 % reduziert wird.
Doppelmaterialummantelung für einen bequemen Halt.
Ergonomisch mit Scharnier zur Verbesserung der Leistung und Schneidgenauigkeit.
Rückstellfeder und Verriegelungssystem.
Kann mit einer Hand verwendet werden, wodurch der Schneidaufwand um 50 % reduziert wird.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 210 mm |
|---|---|
| Gewicht | 380 g |
| Länge der Backen | 18,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen