840526 Elektro-Installationszange VDE 180mm mit 2-K Griff

ERGOMAXX - MULTIFUNKTIONS-KRAFT-SEITENSCHNEIDER 25°, ISOLIERT 1000 V

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Roebuck:840526
Rubix:3239503
EAN:3660338061769
840526 Elektro-Installationszange VDE 180mm mit 2-K Griff
brand logo

Technische Zusammenfassung

Backenformuniversal
Länge180 mm
Gewicht270 g
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 840526 Elektro-Installationszange VDE 180mm mit 2-K Griff


EN IEC 60900 Zertifiziert VDE/GS
Zange zur Erhöhung der Fingerkraft.
Optimierte Kraftübertragung.
Induktionsgehärt/e Schneiden: 60 HRC.
Zange mit 6 Funktionen:
- Seitenschneider: bis 2,0 (Piano-Draht).
- Abisolierzange: 1,5 und 2,5 mm²
- Crimpzange für Aderendhülsen: 1,5 und 2,5 mm²
- Gewindeschneider: 3,5 und 4 mm
- Kabelzieher und Rundzange: 4,5 und 6 mm
- Feine Schnabelzange für Präzisionsschnitte an der Spitze.
- Verchromte Ausführung.
In Deutschland gefertigt.
Ergomaxx - Schneidzange Multifunktions 25° isoliert 1000V

Stärken

Optimierte Kraftübertragung
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Backenformuniversal
Länge180 mm
Gewicht270 g
Länge der Backen32 mm
Schnittleistung2 mm
236,34 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
281,24 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen