K0262.12065 Rändelrad mit Griff, GR.2, Form:M, Kunststoff

Positionsrad, Form M

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0262.12065
Rubix:327745
EAN:4059245065424
K0262.12065 NOVO.GRIP Positionierrad Gr.2 Form M

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0262.12065 Rändelrad mit Griff, GR.2, Form:M, Kunststoff


Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus Stahl 5.8.Ausführung: Stahl blau chromatiert.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Positionierrad

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung27 g
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
9,33 exkl. MwSt.
/ Stück
11,10 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Material/Verarbeitung

Durchmesser