K0165.0140X08 Scheibenhandrad, vorgebohrt, GR.3, Form:D, Stahl
Scheibenhandrad ohne Griff, Buchse Stahl, Form D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0165.0140X08
Rubix:166168
EAN:4059245070336



Dokumente
Produktdetails : K0165.0140X08 Scheibenhandrad, vorgebohrt, GR.3, Form:D, Stahl
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Nabe aus Stahl vernickelt.Ausführung: hochglanzpoliert.
Scheibenhandrad, ohne Griff, Buchse Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 100 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Durchmesser | 140 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen