K0298.415 Positionsfuß, Form:D, Autom. Stahl
Positionsfuß mit Innengewinde Form D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0298.415
Rubix:90595
EAN:4059245004768



Dokumente
Produktdetails : K0298.415 Positionsfuß, Form:D, Autom. Stahl
Werkstoff: Automatenstahl.Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert.Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Positionsfuß mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 25 g |
|---|---|
| Werkstoff | automatenstahl |
| Form | d |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std