K0298.615 Positionsfuß, Form:F, Autom. Stahl
Positionsfuß mit Innengewinde Form F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0298.615
Rubix:156744
EAN:4059245004942



Dokumente
Produktdetails : K0298.615 Positionsfuß, Form:F, Autom. Stahl
Werkstoff: Automatenstahl.Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert.Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Positionsfuß mit Innengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 24 g |
|---|---|
| Werkstoff | automatenstahl |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Form | f |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen