K0298.6201 Positionsfuss, Form:F, Automatenstahl
POSITIONSFUß, FORM:F, AUTOM.STAHL BRÜN. U. EINSATZGEHÄRTET
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0298.6201
Rubix:3756345
Hersteller:K0298.6201
EAN:4059245226375
Dokumente
Produktdetails : K0298.6201 Positionsfuss, Form:F, Automatenstahl
Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert. Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert. Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | automatenstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

