K0298.815 Positionsfuss, Form:L, Automatenstahl
POSITIONSFUß, FORM:L, AUTOM.STAHL BRÜN. U. EINSATZGEHÄRTET
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0298.815
Rubix:3756084
Hersteller:K0298.815
EAN:4059245230013
Dokumente
Produktdetails : K0298.815 Positionsfuss, Form:L, Automatenstahl
Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert. Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Werkstoff: Automatenstahl. Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert. Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | automatenstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

