K0299.108010 Positionsfuß, Form:A, Vergütungsstahl
Positionsfuß Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0299.108010
Rubix:111369
EAN:4059245005055



Dokumente
Produktdetails : K0299.108010 Positionsfuß, Form:A, Vergütungsstahl
Werkstoff: Körper Vergütungsstahl.Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet.Hinweis: Die Positionsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Positionsfuß
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 15 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std