K0298.5401 Positionsfuß, Form:E, Autom. Stahl
Positionsfuß mit Innengewinde Form E
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0298.5401
Rubix:3195750
Hersteller:K0298.5401
EAN:4059245226337
Dokumente
Produktdetails : K0298.5401 Positionsfuß, Form:E, Autom. Stahl
Werkstoff: Automatenstahl.Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert.Hinweis: Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.
Positionsfuß, Form:E, Autom. Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | automatenstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

