K0296.12 Fuß, Form:A, Vergütungsstahl
Fuß mit Gewindezapfen Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0296.12
Rubix:134055
EAN:4059245004461



Dokumente
Produktdetails : K0296.12 Fuß, Form:A, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.1172.Ausführung: brüniert.Hinweis: Auflagebolzen 02010 und 02020 können ebenfalls als Füße verwendet werden.
Fuß mit Gewindezapfen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 68 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen