Referenzen
Kipp:K0308.0804006
Rubix:323172
EAN:4059245006885



Dokumente
Produktdetails : K0308.0804006 Stütze, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: brüniert.Bestellbeispiel: K0308.0803006
Stützen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 25 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen