K1752.072355 Auflageleiste für Mehrfachspannsystem, anschraubbar
AUFLAGELEISTE FÜR MEHRFACHSPANNSYSTEM, WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET UND GESCHLIFFEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1752.072355
Rubix:3727740
Hersteller:K1752.072355
EAN:4059245707652



Dokumente
Produktdetails : K1752.072355 Auflageleiste für Mehrfachspannsystem, anschraubbar
Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2). Bestellbeispiel: K1752.050175 Hinweis: Mit den Auflageleisten können unterschiedliche Einspanntiefen des Werkstücks eingestellt werden. Anwendung: Die Auflageleisten können fest mit dem Festbacken ES und DS sowie mit den Keilspannern verschraubt werden. Vorteile: Schnelles Rüsten der Werkstücke auf dem Mehrfachspannsystem. Gleiche Einspanntiefe der Werkstücke durch geschliffene Auflagehöhe.
Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen (HRC 55 ±2). Bestellbeispiel: K1752.050175 Hinweis: Mit den Auflageleisten können unterschiedliche Einspanntiefen des Werkstücks eingestellt werden. Anwendung: Die Auflageleisten können fest mit dem Festbacken ES und DS sowie mit den Keilspannern verschraubt werden. Vorteile: Schnelles Rüsten der Werkstücke auf dem Mehrfachspannsystem. Gleiche Einspanntiefe der Werkstücke durch geschliffene Auflagehöhe.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | auflageleiste |
|---|---|
| Werkstoff | werkzeugstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage