K1390.40075 Zugspanner, pneumatisch, Einsatzstahl
ZUGSPANNER PNEUMATISCH, BRÜNIERT, EINSATZGEHÄRTET
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1390.40075
Rubix:3750165
Hersteller:K1390.40075
EAN:4059245338900
Dokumente
Produktdetails : K1390.40075 Zugspanner, pneumatisch, Einsatzstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Spannelement gehärtet, brüniert und geschliffen. Bestellbeispiel: K1390.40075 Hinweis: Zugspanner pneumatisch werden zum Spannen von Werkstücken und Vorrichtungen eingesetzt. Die Spannbolzen werden mit dem Werkstück oder der Vorrichtung verschraubt. Spannvorgang: Öffnen des Spannelementes durch Anlegen der Druckluft an Anschluss "öffnen". Schließen des Spannelementes (Spannvorgang) durch Anlegen der Druckluft an Anschluss "schließen". Der 3. Anschluss (D5) dient zum Ausblasen und Reinigen der Auflagefläche. Zusätzlich kann eine Abfrage durchgeführt werden ob das Werkstück auf der Auflagefläche aufliegt. Des Weiteren lässt sich das Werkstück nach dem Öffnen-Vorgang leichter vom Spannelement abheben. Das System kann auch als Nullpunktspannsystem verwendet werden. Die Spannkraft bezieht sich auf 0,5 MPa. Zubehör: K1391 Spannschrauben für Zugspanner pneumatisch.
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Spannelement gehärtet, brüniert und geschliffen. Bestellbeispiel: K1390.40075 Hinweis: Zugspanner pneumatisch werden zum Spannen von Werkstücken und Vorrichtungen eingesetzt. Die Spannbolzen werden mit dem Werkstück oder der Vorrichtung verschraubt. Spannvorgang: Öffnen des Spannelementes durch Anlegen der Druckluft an Anschluss "öffnen". Schließen des Spannelementes (Spannvorgang) durch Anlegen der Druckluft an Anschluss "schließen". Der 3. Anschluss (D5) dient zum Ausblasen und Reinigen der Auflagefläche. Zusätzlich kann eine Abfrage durchgeführt werden ob das Werkstück auf der Auflagefläche aufliegt. Des Weiteren lässt sich das Werkstück nach dem Öffnen-Vorgang leichter vom Spannelement abheben. Das System kann auch als Nullpunktspannsystem verwendet werden. Die Spannkraft bezieht sich auf 0,5 MPa. Zubehör: K1391 Spannschrauben für Zugspanner pneumatisch.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | zugspanner |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
295,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
351,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

