DIN179-B10.1-25-A Bohrbuchse ohne Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 179-B10,1-25-A
Rubix:1859795
Hersteller:DIN 179-B10,1-25-A
EAN:4045525003132




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10,1 mm |
| Höhe | 25 mm |
Produktdetails : DIN179-B10.1-25-A Bohrbuchse ohne Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Innendurchmesser | 10,1 mm |
| Höhe | 25 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort