DIN172-B2-9-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 172-B2-9-A
Rubix:576370
Hersteller:DIN 172-B2-9-A
EAN:4045525593350





Produktdetails : DIN172-B2-9-A Bohrbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 5 mm |
| Innendurchmesser | 2 mm |
| Höhe | 9 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
