DIN179-B20-45-A Bohrbuchse ohne Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 179-B20-45-A
Rubix:1859818
Hersteller:DIN 179-B20-45-A
EAN:4045525003347



Produktdetails : DIN179-B20-45-A Bohrbuchse ohne Bund, Bohrung einseitig gerundet, Stahl
Positionierbuchse mit Bund, Bohrung einseitig gerundet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 138 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Höhe | 45 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
